Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303103057
Cod. Produttore
303103057

Informazioni di prodotto

Telecamera Wi-Fi motorizzata a doppio obiettivo
Descrizione del produttore: Telecamera motorizzata doppio obiettivo con risoluzione 4+4 megapixel, progettata per offrire immagini ad alta definizione e dettagli nitidi. Ideale per installazioni interne, garantisce una copertura visiva ampia e precisa grazie alla funzione motorizzata che consente l’inclinazione e la rotazione controllata. Supporta la trasmissione dati efficiente e integra la tecnologia Power over Ethernet (PoE) per un’alimentazione semplificata tramite cavo di rete. La struttura compatta e il design moderno la rendono adatta a diversi ambienti, assicurando sicurezza e monitoraggio continuo con prestazioni affidabili.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

88 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

131,5 mm

Wireless

profondità

88 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Interno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

10 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

92 ... 51 GRADO

Angolo di osservazione verticale

50 ... 28 GRADO

Produttore

H7C TELEC MOTORIZ DOPPIO OBB 4+4 MP