Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE250700
Cod. Produttore
VE250700
Cod. EAN
8007951120018

Informazioni di prodotto

H2T PT JK-2P4A TERMOREGOLAT. 115-230 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale da pannello di dimensioni compatte per la regolazione della temperatura sia in modalità riscaldamento sia raffreddamento. E' possibile collegare sonde di tipo termocoppie (J,K,S), termoresistenze Pt100 e sonde con segnale di uscita 0-50mV, 0÷60mV, 12÷60mV. Dispone di due relè di uscita per il collegamento dei dispositivi per la regolazione e per la segnalazione degli allarmi. Offre la possibilià di scegliere quali parametri proteggere tramite password. Il doppio display a led rossi e verdi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza ed è possible personalizzare quali valori visualizzare.

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

108 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con morsetti amovibili

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

104 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

104 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 1760 °C

Produttore

Termoregolatore digitale pannello compatto H2T PT JK-2P4A 115-230 VAC riscaldamento raffreddamento sonde termocoppie Pt100 segnali 0-60mV doppio relè allarmi display LED rosso verde password protezione parametri