Prodotti /

Cod. Rexel
HUK26837
Cod. Produttore
26837

Informazioni di prodotto

H07V-K dark blue 1 x 10 mm² Drum

Documentazione tecnica

sezione nominale del conduttore

10 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

6.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C