Prodotti /

Cod. Rexel
0H03VVF2X050NEM
Cod. Produttore
20602050180
Cod. EAN
8032877006849

Documentazione tecnica

Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina leggera di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

H03VV-F 2X0,50 NE MATASSA

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m