Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ37324422
Cod. Produttore
VJ37324422
Cod. EAN
8007951732440

Informazioni di prodotto

H02A60 SHUNT 2500A 60MV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

2500 A

Produttore

Shunt corrente 2500A 60mV derivatore per strumenti corrente continua