Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ37083722
Cod. Produttore
VJ37083722
Cod. EAN
8007951708377

Informazioni di prodotto

H02A46 SHUNT 600A 60MV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

600 A

Produttore

Shunt corrente continua 600A 60mV per strumenti misura precisa