Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ36823322
Cod. Produttore
VJ36823322
Cod. EAN
8007951682332

Informazioni di prodotto

H02A38 SHUNT 250A 60MV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

250 A

Produttore

Shunt corrente continua H02A38 250A 60mV per strumenti misura