Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ36823222
Cod. Produttore
VJ36823222
Cod. EAN
8007951682325

Informazioni di prodotto

H02A36 SHUNT 200A 60MV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

200 A

Produttore

Shunt corrente continua 200A 60mV derivatore strumenti precisione industriale