Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ36742722
Cod. Produttore
VJ36742722
Cod. EAN
8007951674276

Informazioni di prodotto

H01A28 SHUNT 60A 60MV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

60 A

Produttore

Shunt H01A28 60A 60mV derivatore corrente continua strumenti misura