Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ36742322
Cod. Produttore
VJ36742322
Cod. EAN
8007951674238

Informazioni di prodotto

H01A20 SHUNT 25A 60MV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

25 A

Produttore

Shunt corrente continua H01A20 25A 60mV per strumenti misura