Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGS37447
Cod. Produttore
S37447
Cod. EAN
0785901441397

Informazioni di prodotto

H-Frame short lug shield 150A 3/0AWG

Documentazione tecnica

Accessorio dell'interruttore di circuito automatico multistandard PowerPact con schermatura a connettore corto per PowerPact H-frame, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Queste staffe sono certificate in base agli standard UL, CSA, NOM, IEC e CCC e possono essere installate sia a valle che a monte. Design per la sicurezza delle persone e delle cose, con specifica dei circuiti di sgancio per il funzionamento in remoto con spegnimento di emergenza o bobine di minima tensione per proteggere le apparecchiature. Questi contatti vantano il funzionamento ausiliario ad apertura anticipata/chiusura anticipata con montaggio a scatto. Compatibile con interruttori PowerPact compatti multistandard e EasyPact H-, J- e L-frame.

tipo di accessori

connettore

Serie

PowerPact_Multistandard

Produttore

H-Frame short lug shield 150A 3/0AWG