Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNHGF36050TW
Cod. Produttore
NHGF36050TW
Cod. EAN
0785901591399

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 150A
  • Interruttore: 3 poli
  • Potere di interruzione: 35kA
  • Tipo di sgancio: Termico-Magnetico
  • Serie: PowerPact H-Frame
  • Conformità RoHS: Compliant
  • Standard: Molded Case
  • Tensione nominale: 50V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: H-Frame 150A 35kA 3P TM50

larghezza

104 mm

altezza

163 mm

profondità

86 mm

con interruttore ausiliario integrato

corrente nominale permanente Iu

50 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP40

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

35 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

600 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

50 ... 50 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

850 ... 850 A

Serie

PowerPact H Frame Molded Case Circuit Breakers

Produttore

H-Frame interruttore 150A 35kA 3 poli protezione TM50 industriale