Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNHGF36150TW
Cod. Produttore
NHGF36150TW
Cod. EAN
0785901556435

Informazioni di prodotto

H-Frame 150A 35kA 3P TM150

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
NHDF36020TW è un interruttore automatico PowerPact H-frame con unità di montaggio da 3P da 20A. Ha una tensione operativa di 525 V CA a 50/60 Hz. L'interruttore automatico Powerpact H-frame, NHGF36150TW, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore automatico PowerPact H-frame ha una tensione di esercizio di V CA di 750 150 A a 50/60 Hz. Ciò consente il collegamento elettrico del dado terminale sul lato linea e lato carico e può essere montato sia sulla guida DIN della piastra posteriore che a filo, nel rispetto degli standard IEC 60947-2, IEC 947-2 e UL 489.

corrente nominale permanente Iu

150 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

con sganciatore di minima tensione integrato

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1700 A

numero di poli

3

tecnica di intervento

termomagnetico

con interruttore ausiliario integrato

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

150 A

profondità

86 mm

larghezza

104 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

35 kA

tensione d’esercizio nominale

525 V

altezza

163 mm

Serie

PowerPact_H_Frame_Molded_Case_Circuit_Breakers

Produttore

H-Frame 150A 35kA 3P TM150