Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNHGF36060U31X
Cod. Produttore
NHGF36060U31XTW
Cod. EAN
0785901837312

Informazioni di prodotto

H-Frame 150A 35kA 3P Mlogic 3.2 60A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore scatolato magnetotermico PowerPact Multistandard H-frame ha 3 poli, è "unit mounted" e ha una corrente nominale di linea di 60 A a 40°C. Viene fornito con uno sganciatore elettronico Micrologic 3.0 che fornisce protezione LI e ha un potere di interruzione di 18kA a 600 V AC per UL 489 e 18 kA a 500/525 V AC per IEC 947-2. Gli interruttori magnetotermici sono dotati di meccanismo a leva con azione di apertura e chiusura rapide. La maniglia dell'interruttore automatico può assumere una qualsiasi delle tre posizioni, ON, sganciato od OFF con un'indicazione visiva se l'interruttore è sganciato e ha interrotto il circuito. Tutti gli interruttori automatici PowerPact Multistandard sono dotati di contatti rotanti a doppia apertura che riducono la quantità di corrente di picco durante un guasto da cortocircuito. Gli interruttori magnetotermici Powerpact Multistandard H-frame sono dotati di dadi terminali con filettatura metrica sulla linea del dispositivo e sul lato di carico. Dimensioni: altezza 163 mm, larghezza 104 mm, profondità 86, mm. Nella gamma di interruttori magnetotermici scatolati PowerPact sono disponibili gli accessori e gli ausiliari comuni. Gli interruttori automatici Powerpact Multistandard sono certificati UL, CSA, NOM, IEC, CCC e CE per l'accettazione globale.

larghezza

104 mm

altezza

163 mm

profondità

86 mm

con interruttore ausiliario integrato

corrente nominale permanente Iu

60 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

tecnica di intervento

Elettronico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

35 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

525 ... 525 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

15 ... 60 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

90 ... 900 A

Serie

PowerPact Multistandard

Produttore

H-Frame 150A 35kA 3P Mlogic 3.2 60A