Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNHDF36125TW
Cod. Produttore
NHDF36125TW
Cod. EAN
0785901563679

Informazioni di prodotto

H-Frame 150A 18kA 3P TM125

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: H-Frame 150A 18kA 3P TM125

larghezza

104 mm

altezza

163 mm

profondità

86 mm

con interruttore ausiliario integrato

corrente nominale permanente Iu

125 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

18 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

525 ... 525 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

125 ... 125 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1700 ... 1700 A

Serie

PowerPact Multistandard

Produttore

H-Frame 150A 18kA 3P TM125