Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNHDF36100TW
Cod. Produttore
NHDF36100TW
Cod. EAN
0785901563617

Informazioni di prodotto

H-Frame 150A 18kA 3P TM100

Documentazione tecnica

H-Frame 150A 18kA 3P TM100

corrente nominale permanente Iu

100 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

con sganciatore di minima tensione integrato

grado di protezione (IP)

IP40

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1700 A

numero di poli

3

tecnica di intervento

termomagnetico

con interruttore ausiliario integrato

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 A

profondità

86 mm

larghezza

104 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

18 kA

tensione d’esercizio nominale

525 V

altezza

163 mm

Serie

PowerPact_Multistandard

Produttore

H-Frame 150A 18kA 3P TM100