Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE759300
Cod. Produttore
VE759300
Cod. EAN
8007951126782

Informazioni di prodotto

GWI 2020TD NORMA CEI 0-16
Descrizione del produttore: Il prodotto VEVE759300 è conforme alla norma CEI 0-16, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità per le installazioni elettriche. Questo materiale elettrico è progettato per rispondere alle esigenze di regolamentazione e controllo, assicurando prestazioni ottimali in ambito tecnico e normativo. La sua conformità alla normativa CEI 0-16 lo rende ideale per applicazioni che richiedono precisione e rispetto delle direttive vigenti nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Totalmente elettronico

profondità di incasso

60 mm

corrente nominale

8 A

Numero moduli DIN

4

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

tipo di tensione di comando 2

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

1250 A

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

tensione di comando 1

0 ... 250 V

tensione di comando 2

0 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

8 ... 28 V

Produttore

GWI 2020TD materiale elettrico conforme norma CEI 0-16 per installazioni sicure

€ 379,60 x 1 pz.