Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDPLA4
Cod. Produttore
NSYDPLA4
Cod. EAN
3606480194382

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT PLA
  • Compatibilità: PanelSeT PLA e PHD
  • Dimensione guida: 420 mm
  • Materiale supporto: Acciaio
  • Materiale guida: Alluminio
  • Tipo fissaggio: Con elemento di fissaggio
  • Regolazione profondità: 35-350 mm
  • Filetto ISO: M8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 guide scorrevoli P420

Tipologia

Altro

adatto per

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

con accessori di avvitamento

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Guide scorrevoli P420 set 4 pezzi per applicazioni industriali e meccaniche