Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDPLM350
Cod. Produttore
NSYDPLM350
Cod. EAN
3606480191862

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Regolazione profondità: 106-306 mm
  • Tipo fissaggio: Perno/borchia
  • Composizione: 4 guide + 4 supporti
  • Montaggio: Lati del contenitore
  • Passo regolazione: 12,5 mm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 4 guide scorrevoli con staffe per la regolazione della piastra di montaggio per PLM 108. Regolazione profondità max. 306 mm, regolazione profondità min. 106 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Montaggio su lati del contenitore. Regolazione in profondità della piastra o di altri accessori con passo 12,5 mm. Acciaio zincato. 4 guide scorrevoli e 4 supporti scorrevoli inclusi.

Tipologia

Staffa di montaggio

adatto per

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

con accessori di avvitamento

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Guide scorrevoli acciaio zincato H350 regolazione profondità 106-306 mm montaggio contenitori