Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYGF556
Cod. Produttore
NSYGF556
Cod. EAN
3606480172618

Informazioni di prodotto

Guide fisse per cassetto profondità 800

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un lotto di 2 guide per hardware da 19 pollici. Realizzate in acciaio trattato, possono sostenere fino a 60 kg di carico. Senza altezza tacco. Adatto per rack di profondità 800 o 1000 mm, con una distanza tra la parte frontale e la parte posteriore di 550 mm.

colore

Altro

larghezza

40 mm

Tipologia

Componente braccio portante

altezza

460 mm

profondità

70 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Metallo

Serie

Actassi for Europe

Produttore

Guide fisse per cassetto profondità 800