Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387370
Cod. Produttore
387370
Cod. EAN
8009561526211

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Rivestimento: Fibra di vetro + trecciatura inox
  • Diametro nominale: 10 mm
  • Struttura: Doppia aggraffatura
  • Temperatura operativa: -45°C a +250°C
  • Indice protezione: IP42 con connettori 200METAL
  • Resistenza chimica: Buona a petrolio, detergenti, olio
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo trecciato INOX e fibra di vetro diametro 10mm. Materiale: Flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura. Rivestito con filato di fibra di vetro e ricoperto da trecciatura inox AISI 304.

colore

Neutro

diametro esterno

16,5 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

50 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio inossidabile

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP42

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-45 ... 250 °C

Serie

RTA

Produttore

GUIDACAVO INOX/FIBRAVETRO+TREC.INOX