Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYFCG80
Cod. Produttore
NSYFCG80
Cod. EAN
3606480064487

Informazioni di prodotto

Guida per il fissaggio dei cavi L 800 mm

Documentazione tecnica

Guida a L per il fissaggio dei cavi. È realizzato in acciaio zincato per l'uso in armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX e PanelSeT SMX. La larghezza nominale è 800 mm e la distanza l'interasse di fissaggio è 750 mm. Negli armadi PanelSeT SM/SMX la guida viene fissata alle guide di regolazione inferiori, sopra l'ingresso cavi, oppure allo zoccolo, utilizzando le guide trasversali dello zoccolo. I cavi sono fissati alla guida mediante morsetti metallici Profondità regolabile con passo 25mm Non è possibile montarlo su una traversa dello zoccolo Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 guida e 2 supporti di montaggio.

esecuzione

profili speciali

spessore del materiale

4 mm

esecuzione della superficie

zincato

lunghezza

800 mm

distanza foro centrale

750 mm

altezza

40 mm

materiale

acciaio

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Guida per il fissaggio dei cavi L 800 mm