Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYFCG100
Cod. Produttore
NSYFCG100
Cod. EAN
3606480064449

Informazioni di prodotto

Guida per il fissaggio dei cavi L 1000 mm

Documentazione tecnica

Guida a L per il fissaggio dei cavi. È realizzato in acciaio zincato per l'uso in armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX e PanelSeT SMX. La larghezza nominale è 1000 mm e la distanza l'interasse di fissaggio è 950 mm. Nei contenitori PanelSeT SFN e PanelSeT SF/SFX la guida è fissata al telaio inferiore, sopra il passacavi, oppure allo zoccolo mediante le traverse dello zoccolo. Negli armadi PanelSeT SM/SMX la guida viene fissata alle guide di regolazione inferiori, sopra l'ingresso cavi, oppure allo zoccolo, utilizzando le guide trasversali dello zoccolo. I cavi sono fissati alla guida mediante morsetti metallici Profondità regolabile con passo 25mm Non è possibile montarlo su una traversa dello zoccolo Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 guida e 2 supporti di montaggio.

esecuzione

profili speciali

spessore del materiale

4 mm

esecuzione della superficie

zincato

lunghezza

1000 mm

distanza foro centrale

950 mm

altezza

40 mm

materiale

acciaio

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Guida per il fissaggio dei cavi L 1000 mm