Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03010
Cod. Produttore
03010
Cod. EAN
3303430030102

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Guida per apparecchi modulari - Lung. = 250 mm
Descrizione del produttore: Guida per apparecchi modulari Prisma Sistema con lunghezza di 250 mm, progettata per garantire un montaggio preciso e stabile degli apparecchi elettrici modulari. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per installazioni elettriche professionali, facilita l'organizzazione e la gestione dei componenti modulari in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente e sicura.

esecuzione

guida portante

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

profondità

100 mm

larghezza

218 mm

colore

naturale

altezza

52 mm

materiale

metallo

Produttore

Guida per apparecchi modulari Prisma Sistema G 250 mm