Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
altezza
15 mm
Protezione della superficie
Zincato a nastro
spessore del materiale
1 mm
lunghezza
2000 mm
forma del foro
Foro circolare
materiale
Acciaio
distanza foro centrale
25 mm
Serie
PanelSeT SM
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te