Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04226
Cod. Produttore
04226
Cod. EAN
3303430042266

Informazioni di prodotto

Guida modulare L1600 mm
Descrizione del produttore: Guida modulare Schneider di lunghezza 1600 mm, progettata per l'installazione e il montaggio di componenti elettrici modulari. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, questa guida offre una soluzione stabile e sicura per l'organizzazione di impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, facilita l'assemblaggio di dispositivi e contribuisce a mantenere ordine e funzionalità nel quadro elettrico.

esecuzione

guida portante

profondità

15 mm

larghezza

1600 mm

colore

naturale

altezza

35 mm

materiale

metallo