› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Guida DIN35 metallo zincato 18 moduli centralini parete

Cod. Rexel BTIF107/018
Cod. Produttore F107/018
Cod. EAN 8012199180502

Informazioni principali

  • Tipo: Guida DIN35
  • Lunghezza: 18 moduli
  • Compatibilità: MEGATIKER M125
  • Installazione: Centralini da parete
  • Modelli supportati: F117, F107/36D2, 54D
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Guida DIN 35/7.5 mm realizzata in acciaio con foro circolare, caratterizzata da una protezione superficiale tramite zincatura galvanica elettrolitica. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, è ideale per il montaggio modulare di componenti elettrici su quadri e pannelli, assicurando una perfetta stabilità e resistenza alla corrosione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Guida DIN35 lunghezza 18 moduli per installare MEGATIKER M125 in centralini da parete F117 e F107/36D2.../54D

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

345 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

Guida DIN35 metallo zincato 18 moduli centralini parete