Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIE215/07
Cod. Produttore
E215/07
Cod. EAN
8012199002774

Informazioni di prodotto

Guida DIN35 per adattare a scatole preesistenti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guida DIN 35/7,5 mm in acciaio con foro quadrato, caratterizzata da una protezione superficiale tramite zincatura galvanica ed elettrolitica. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, è ideale per il montaggio di componenti elettrici su sistemi di fissaggio standardizzati, assicurando stabilità e sicurezza nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida DIN35 per adattare a scatole preesistenti i centralini da incasso in resina art. E215P/8BN (7 moduli installabili)

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

159 mm

forma del foro

Foro quadrato

materiale

Acciaio

Produttore

Guida DIN35 acciaio zincato per centralini incasso E215P/8BN

€ 4,01 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info