› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Guida DIN35 acciaio zincato 12 moduli per centralini da parete

Cod. Rexel BTIF107/012
Cod. Produttore F107/012
Cod. EAN 8012199180472

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Lunghezza guida: 12 moduli
  • Tipo guida: DIN35
  • Applicazione: centralini da parete
  • Compatibilità: MEGATIKER M125
  • Modelli supportati: F117, F107/12D
  • Materiale resistente: adatto a installazioni
  • Uso: montaggio moduli elettrici

Descrizione del prodotto

Guida DIN 35/7.5 mm realizzata in acciaio con foro circolare, caratterizzata da una protezione superficiale tramite zincatura galvanica ed elettrolitica. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, è ideale per l’installazione di componenti elettrici modulari su quadro elettrico, offrendo un supporto stabile e sicuro. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni difficili. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Guida DIN35 lunghezza 12 moduli per installare MEGATIKER M125 in centralini da parete F117 e F107/12D.../24D.../36D.../36D3

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

237 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

Guida DIN35 acciaio zincato 12 moduli per centralini da parete