Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93800NC
Cod. Produttore
93800NC
Cod. EAN
8005543499351

Informazioni di prodotto

Guida DIN35 - larghezza 850mm - 36 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guida DIN larga 850 mm realizzata in alluminio anodizzato, progettata per garantire un supporto robusto e duraturo all'interno dei quadri elettrici. La struttura senza fori assicura una maggiore integrità meccanica e facilita l'installazione di componenti elettrici modulari. La finitura anodizzata conferisce resistenza alla corrosione e un aspetto professionale, ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida DIN35 - larghezza 850mm - 36 moduli - per quadri ed armadi MAS400

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Anodizzato

lunghezza

850 mm

materiale

Alluminio

Serie

MAS

Produttore

Guida DIN35 850mm 36 moduli per quadri MAS400

€ 24,11 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info