Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93600NC
Cod. Produttore
93600NC
Cod. EAN
8005543499399

Informazioni di prodotto

Guida DIN35 - larghezza 600mm - 24 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guida DIN in alluminio anodizzato con larghezza di 600 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici su quadro. La struttura senza fori garantisce una superficie liscia e resistente, mentre il materiale in alluminio assicura leggerezza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile e una gestione ordinata dei dispositivi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida DIN35 - larghezza 600mm - 24 moduli - per quadri ed armadi MAS400

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Anodizzato

lunghezza

600 mm

materiale

Alluminio

Serie

MAS

Produttore

Guida DIN35 600mm 24 moduli per quadri elettrici

€ 18,07 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info