› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Guida DIN taglia 4-5 accessorio armadi modulari IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0292A00
Cod. Produttore 1SL0292A00
Cod. EAN 8000126219609

Informazioni principali

  • Dimensione guida: DIN 4-5
  • Tipo: Accessori Gemini IP66
  • Applicazione: Quadri isolanti
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Grado protezione: IP66
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Guida DIN-TAGLIA 4-5 in alluminio anodizzato, realizzata per applicazioni elettriche speciali. Questo profilo speciale è progettato per garantire robustezza e durabilità, offrendo una protezione superiore grazie al trattamento anodizzato della superficie. La guida è priva di fori, assicurando una struttura continua e resistente, ideale per il montaggio e l’installazione di componenti elettrici in quadri e sistemi di distribuzione. La qualità del materiale in alluminio conferisce leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto all’uso in ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: DIN RAIL-SIZE 4-5 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Profili speciali

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Anodizzato

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

443 mm

materiale

Alluminio

Serie

Various Gemini Accessories

Guida DIN taglia 4-5 accessorio armadi modulari IP66
€ 12,43 x 1 pz.