› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Guida DIN taglia 2-3 per quadri elettrici industriali IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0291A00
Cod. Produttore 1SL0291A00
Cod. EAN 8000126219579

Informazioni principali

  • Dimensioni guida: DIN RAIL-TAGLIA 2-3
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo prodotto: Accessori quadri isolanti
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Norme conformità: EN 62208:2011-10
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Marcatura CE: Anno 2015

Descrizione del prodotto

Guida DIN-TAGLIA 2-3 realizzata in alluminio anodizzato, progettata per applicazioni elettriche speciali. Questo profilo speciale garantisce resistenza e leggerezza, con una superficie protetta dall'anodizzazione che assicura durabilità e protezione contro l’usura. La guida è priva di fori, offrendo una struttura solida e versatile per il montaggio di componenti elettrici in quadri e armadi di distribuzione. Ideale per installazioni che richiedono precisione e affidabilità nel fissaggio dei dispositivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: DIN RAIL-SIZE 2-3 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Profili speciali

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Anodizzato

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

318 mm

materiale

Alluminio

Serie

Various Gemini Accessories

Guida DIN taglia 2-3 per quadri elettrici industriali IP66