› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Guida DIN taglia 1 per quadri elettrici IP66 robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0290A00
Cod. Produttore 1SL0290A00
Cod. EAN 8000126219548

Informazioni principali

  • Dimensioni guida: DIN RAIL-TAGLIA 1
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo prodotto: Accessori quadri isolanti
  • Standard conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e successive

Descrizione del prodotto

Guida DIN in alluminio anodizzato caratterizzata da un design speciale per l'installazione di componenti elettrici in quadri di distribuzione. Realizzata in materiale resistente e leggero, offre una protezione superficiale anodizzata che garantisce durabilità e resistenza alla corrosione. La guida è priva di fori, facilitando un montaggio flessibile e sicuro all'interno dell'involucro. Ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e qualità nei profili speciali di supporto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: DIN RAIL-SIZE 1 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Profili speciali

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Anodizzato

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

210 mm

materiale

Alluminio

Serie

Various Gemini Accessories

Guida DIN taglia 1 per quadri elettrici IP66 robusta