› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Guida DIN standard preassemblata 600mm per montaggio rapido quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDRM0600
Cod. Produttore PDRM0600
Cod. EAN 8015646824998

Informazioni principali

  • Descrizione: Guida DIN preassemblata
  • Lunghezza: 600 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Montaggio su guida DIN
  • Certificazione: Conforme RoHS II
  • Utilizzo: Quadri modulari
  • Applicazione: Distribuzione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pre-Assembled Din Rail Kit W 600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

665 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

155 mm

profondità

165 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Guida DIN standard preassemblata 600mm per montaggio rapido quadro elettrico