Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDRS0400
Cod. Produttore
PDRS0400
Cod. EAN
8015646786333

Informazioni di prodotto

GUIDA DIN STANDARD L=400MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PDRS0400 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per guida DIN

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

150 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

270 mm

altezza

150 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

GUIDA DIN STANDARD L 400MM