Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMFSC80D
Cod. Produttore
NSYMFSC80D
Cod. EAN
3606480065569

Informazioni di prodotto

Guida DIN regolabile L800

Documentazione tecnica

Set costituito da una guida DIN simmetrica galvanizzata e supporti regolabili in profondità per l'installazione di dispositivi modulari o meno. Il prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È progettato per essere fissato con viti direttamente sui montanti del set di accoppiamento telaio modulare, con una profondità regolabile di 52 mm La profondità e l'altezza reali sono rispettivamente di 695 mm e 26 mm. Il supporto è realizzato in acciaio zincato e la DIN in acciaio zincato. Il colore è grigio RAL7035. Il kit contiene 1 guida DIN, 2 supporti regolabili ed elementi di fissaggio.

esecuzione

barra di montaggio

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

profondità

695 mm

colore

naturale

altezza

26 mm

materiale

metallo

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Guida DIN regolabile L800