Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Varie Antideflagranti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47251
Cod. Produttore
GW47251
Cod. EAN
8011564111233

Informazioni di prodotto

La serie CVX 160 I offre soluzioni rapide e semplici per quadri da incasso fino a 160 A.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di scelta con un unico codice d'ordinazione
  • Montaggio veloce grazie a supporti innovativi senza viti né attrezzi
  • Regolazione in profondità delle guide DIN semplice e senza complicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadri compatti e sicuri con pannelli frontali isolanti
  • Affidabilità garantita da componenti di alta qualità
  • Efficienza energetica migliorata grazie a un design ottimizzato
Serie 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione da incasso fino a 160A si distingue per la facilità  di scelta e la rapidità  di montaggio. Una volta scelto le dimensioni del quadro, con un solo codice d'ordinazione sono compresi in dotazione, oltre alla cassa in metallo e la porta, anche le guide DIN e i pannelli frontali isolanti. Inoltre, l'innovativo supporto consente il fissaggio delle guide alle staffe e la loro regolazione in profondità  senza l'utilizzo di viti ed attrezzi.

Serie

CVX___QDX,POWER

Produttore

GUIDA DIN PER APPARECCHI MODULARI - CVX 160I - EN 50022