Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMFSC80
Cod. Produttore
NSYMFSC80
Cod. EAN
3606480065552

Informazioni di prodotto

Guida DIN fissa L800

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie di guide fisse con supporti adatti a quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi larghi 800 mm. La profondità e l'altezza reali sono rispettivamente di 690 mm e 40 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 guida DIN, 2 supporti fissi ed elementi di fissaggio.

colore

Altro

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

800 mm

profondità

690 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Guida DIN fissa acciaio L800 mm per quadri elettrici PanelSeT protezione anticorrosione grigio RAL7035