Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMFSC60
Cod. Produttore
NSYMFSC60
Cod. EAN
3606480065538

Informazioni di prodotto

Guida DIN fissa L600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie di guide fisse con supporti adatti a quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. La profondità e l'altezza reali sono rispettivamente di 490 mm e 50 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene una guida DIN, 2 supporti fissi ed elementi di fissaggio.

colore

Altro

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

600 mm

profondità

490 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Guida DIN fissa L600 acciaio grigio RAL7035 per quadri elettrici larghezza 600 mm