› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Guida DIN 2 posizioni 400 mm per quadro elettrico

Cod. Rexel BTI93400DIN35
Cod. Produttore 93400DIN35
Cod. EAN 8005543510964

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Lunghezza guida: 400 mm
  • Posizioni: 2
  • Tipo montaggio: DIN
  • Materiale: Metallo resistente
  • Compatibilità: Standard DIN
  • Applicazione: Montaggio moduli
  • Finitura: Anticorrosione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guida DIN in alluminio anodizzato di lunghezza 400 mm, progettata per il montaggio su supporti elettrici. Caratterizzata da una struttura resistente e leggera, garantisce stabilità e facilità di installazione grazie alla sua forma senza fori. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e durevole, la guida è compatibile con diversi moduli e componenti standard. La protezione anodizzata assicura una maggiore resistenza alla corrosione, mantenendo inalterate le prestazioni nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione funzionale per l’organizzazione e il fissaggio di apparecchiature elettriche su binari DIN. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida DIN 2 posizioni larghezza 400 mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Anodizzato

lunghezza

400 mm

materiale

Alluminio

Serie

MAS

Guida DIN 2 posizioni 400 mm per quadro elettrico