Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03007
Cod. Produttore
03007
Cod. EAN
3303430030072

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Guida apparecchi modulari regolabile - Lung. = 750 mm
Descrizione del produttore: Guida per apparecchi modulari regolabile, realizzata per il sistema Prisma G con lunghezza di 750 mm. Progettata per garantire un montaggio preciso e flessibile, questa guida è ideale per l'installazione di componenti elettrici modulari, assicurando stabilità e facilità d'uso. Il materiale di alta qualità offre resistenza e durata nel tempo, rendendola adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. La regolabilità consente un adattamento ottimale alle esigenze dell'impianto, facilitando la configurazione e la manutenzione degli apparecchi modulari.

esecuzione

profili speciali

esecuzione della superficie

anodizzato

lunghezza

662 mm

distanza foro centrale

648 mm

altezza

35 mm

materiale

alluminio

Produttore

Guida apparecchi modulari regolabile Prisma Sistema G 750 mm