Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03004
Cod. Produttore
03004
Cod. EAN
3303430030041

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Guida posteriore per apparecchi modulari

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guida per apparecchi modulari da installare sul fondo, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, è ideale per l’uso in impianti elettrici professionali. Questo componente facilita il montaggio e la gestione degli apparecchi modulari, contribuendo a un’installazione ordinata e funzionale. Adatta a diverse configurazioni, permette una rapida integrazione con altri elementi elettrici, migliorando l’efficienza e la sicurezza dell’impianto.

esecuzione

guida portante

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

profondità

16 mm

larghezza

470 mm

colore

naturale

altezza

35 mm

materiale

metallo