Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03003
Cod. Produttore
03003
Cod. EAN
3303430030034

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Guida per apparecchi modulari incassata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guida per apparecchi modulari ribassata, progettata per garantire un montaggio semplice e sicuro di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nelle installazioni elettriche, facilitando l’organizzazione e la protezione dei dispositivi. Ideale per impianti che richiedono precisione e affidabilità, questa guida supporta efficacemente l’assemblaggio di moduli elettrici, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità negli impianti.

esecuzione

guida portante

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

profondità

31 mm

larghezza

464 mm

colore

naturale

altezza

35 mm

materiale

metallo