Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03404
Cod. Produttore
03404
Cod. EAN
3303430034049

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Guida apparecchi modulari - Reg. - L = 400 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guida per apparecchi modulare regolabile di lunghezza 400 mm, ideale per l'installazione e il fissaggio di componenti elettrici in quadri di distribuzione. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire stabilità e facilità di montaggio, questa guida supporta una configurazione modulare efficiente e sicura degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità nella gestione dei dispositivi elettrici.

esecuzione

guida portante

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

profondità

325 mm

larghezza

325 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

colore

naturale

altezza

30 mm

materiale

metallo