Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03011
Cod. Produttore
03011
Cod. EAN
3303430030119

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Guida apparecchi modulari regolabile - Lung. = 250 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guida per apparecchi modulare regolabile di lunghezza 250 mm, ideale per l'installazione e il fissaggio di componenti elettrici in impianti domestici e industriali. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire stabilità e facilità di montaggio, questa guida modulare assicura una gestione ordinata e sicura dei dispositivi elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono un supporto modulare regolabile, facilita l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

esecuzione

guida portante

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

profondità

97 mm

larghezza

217 mm

colore

naturale

altezza

58 mm

materiale

metallo