Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03590
Cod. Produttore
03590
Cod. EAN
3303430035909

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Guida posteriore apparecchi modulari - L = 650 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guida per apparecchiature con modello di fondo di lunghezza 650 mm, progettata per garantire un supporto stabile e sicuro nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza, questa guida è compatibile con vari sistemi e contribuisce a ottimizzare l'organizzazione degli apparecchi.

altezza

35 mm

profondità

15 mm

larghezza

650 mm