› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Guarnizione sovrapposta IP65 600x250mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUGZ6025
Cod. Produttore GZ6025
Cod. EAN 8015646003195

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x250 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Guarnizione sovrapp.
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: BS EN IEC 62208:2023
  • Normativa: BS EN 60529:1992 + A2:2013
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Guarnizione di sovrapposizione per quadri elettrici della serie SR2, dimensionata 600x250 mm. Realizzata in materiale resistente, garantisce un’ottima tenuta e protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. Il colore grigio RAL 7035 e la struttura in acciaio assicurano robustezza e durabilità nel tempo. Adatta per l’installazione in kit di connessione ad alto livello, è progettata per facilitare il montaggio e assicurare la conformità alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, in linea con la Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP65 gasket 600x250mm (WxD);IP65 GASKET 600X250MM(WXD)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Kit di connessione, alto

altezza

50 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Guarnizione sovrapposta IP65 600x250mm per quadri elettrici