Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMSVN4-21.30
Cod. Produttore
SVN4-21.30
Cod. EAN
7630030275159

Informazioni di prodotto

Guarniz. piatta PG21 IP68 BL

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta PG21 grado di protezione IP68 BL

diametro interno

28.3 mm

diametro esterno

37 mm

adatto per dimensione filettatura PG

21

esecuzione

guarnizione anulare piatta

intensità

1.5 mm

materiale

gomma

Produttore

ABB

Guarnizione piatta PG21 IP68 protezione cavi elettrici isolamento impermeabile