Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMSVN4-M20.50
Cod. Produttore
SVN4-M20.50
Cod. EAN
7630030274985

Informazioni di prodotto

Guarniz. piatta M20 IP68 BL

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta M20 grado di protezione IP68 BL

diametro interno

20 mm

adatto per dimensione filettatura metrica

20

diametro esterno

27 mm

esecuzione

guarnizione anulare piatta

intensità

1.5 mm

materiale

gomma

Produttore

ABB

Guarnizione piatta M20 IP68 impermeabile per applicazioni elettriche industriali